UVEX(ウベックス)
サンダル
靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
質量(kg)
1
種類
セーフティーシューズ
機能
軽量
2018年トラスコ掲載ページ
6 0958
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635552
8536.5-40
ブラック/レッド
855-2776
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
89635568
8536.5-41
ブラック/レッド
855-2777
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
89635577
8536.5-42
ブラック/レッド
855-2778
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89635586
8536.5-43
ブラック/レッド
855-2779
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
89635595
8542.4-40
ブラック/ライム
855-2780
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
89635604
8542.4-41
ブラック/ライム
855-2781
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
89635613
8542.4-42
ブラック/ライム
855-2782
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
89635622
8542.4-43
ブラック/ライム
855-2783
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください