UVEX(ウベックス)
ブーツ
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
1
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
甲被タイプ
色
靴タイプ
形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635638
8532.4-40
紐タイプ
ブルー
ブーツ
ミドルカット
855-2772
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635656
8532.4-42
紐タイプ
ブルー
ブーツ
ミドルカット
855-2774
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89635665
8532.4-43
紐タイプ
ブルー
ブーツ
ミドルカット
855-2775
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635674
8547.5-40
紐タイプ
ブラック/レッド
ブーツ
ミドルカット
855-2792
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89635683
8547.5-41
紐タイプ
ブラック/レッド
ブーツ
ミドルカット
855-2793
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635692
8547.5-42
紐タイプ
ブラック/レッド
ブーツ
ミドルカット
855-2794
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89635708
8547.5-43
紐タイプ
ブラック/レッド
ブーツ
ミドルカット
855-2795
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635647
8532.4-41
紐タイプ
ブルー
ブーツ
ミドルカット
855-2773
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください