UVEX(ウベックス)
レディース サンダル
靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
質量(kg)
1
色
グレー/ピンク
種類
セーフティーシューズ
2018年トラスコ掲載ページ
6 0958
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635717
8560.5-38
855-2800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
89635726
8560.5-39
855-2801
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
89635735
8560.5-40
855-2802
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
89635744
8560.5-41
855-2803
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください