UVEX(ウベックス)
ローシューズ
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
形状
ローカット
2018年トラスコ掲載ページ
6 0956
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635753
8531.4-40
ネイビー
855-2768
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635778
8531.4-42
ネイビー
855-2770
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635787
8531.4-43
ネイビー
855-2771
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635796
8543.5-40
ブラック/ライム
855-2784
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635805
8543.5-41
ブラック/ライム
855-2785
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635814
8543.5-42
ブラック/ライム
855-2786
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635823
8543.5-43
ブラック/ライム
855-2787
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635832
8546.6-40
ブラック/レッド
855-2788
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635848
8546.6-41
ブラック/レッド
855-2789
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635857
8546.6-42
ブラック/レッド
855-2790
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635866
8546.6-43
ブラック/レッド
855-2791
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635875
8553.5-40
ブラック/グレー
855-2796
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635884
8553.5-41
ブラック/グレー
855-2797
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635902
8553.5-43
ブラック/グレー
855-2799
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635762
8531.4-41
ネイビー
855-2769
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
1
オープン
取扱い終了
89635893
8553.5-42
ブラック/グレー
855-2798
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください