UVEX(ウベックス)
UVEX2 ブーツ
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
仕様
ドイツデザインアワード特別賞
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0958
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
甲被タイプ
色
靴タイプ
形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635918
6503.5-40
紐タイプ
ブラック/オレンジ
ブーツ
ミドルカット
855-2756
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635927
6503.5-41
紐タイプ
ブラック/オレンジ
ブーツ
ミドルカット
855-2757
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
89635936
6503.5-42
紐タイプ
ブラック/オレンジ
ブーツ
ミドルカット
855-2758
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635945
6503.5-43
紐タイプ
ブラック/オレンジ
ブーツ
ミドルカット
855-2759
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください