UVEX(ウベックス)
UVEX2 ローシューズ
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
仕様
ドイツデザインアワード特別賞
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
機能
軽量
2018年トラスコ掲載ページ
6 0957
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635954
6502.5-40
ブラック/オレンジ
855-2752
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635963
6502.5-41
ブラック/オレンジ
855-2753
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635972
6502.5-42
ブラック/オレンジ
855-2754
2
オープン
取扱い終了
返品不可
89635988
6502.5-43
ブラック/オレンジ
855-2755
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください