二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 - UVEX(ウベックス)二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 - UVEX(ウベックス)二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 - UVEX(ウベックス)

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ツルの長さが調節可能です。

用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896360339104041#1.7
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
896360429104043#3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
896360589104044#4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
896360679104045#5
オープン
取扱い終了
896360769104046#6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする