Virax
塩ビ管カッター
高品質なフランス製で正確なカットを実現します。
特許を取得したラチェット機構により、少ない労力で素早くカットできます。
グリップ部分に面取りカッターが内蔵されています。
用途
塩ビ管、ポリエチレン管などの切断に。
切断能力(mm)
42
トラスコ品番
856-2003
全長(mm)
280
質量(g)
570
適合替刃
214041
2018年トラスコ掲載ページ
4 1337
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89636295
215042
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください