曜日別特売

エキスパンダーセット 37

エキスパンダーセット 37 - Virax

軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。
ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。
ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。
高品質なフランス製です。

用途軟質銅管の拡管加工に。トラスコ品番856-2016セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、プラスチックケース幅(mm)230全長(mm)450質量(kg)2.3高さ(mm)632018年トラスコ掲載ページ4 1391内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89636663252637
119,534
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする