曜日別特売

8740 C HF 1/2

8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera8740 C HF 1/2 - Wera

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963670638404
2,850
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
8963671538415
2,850
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
8963672438426
2,850
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
8963673338437
2,950
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
8963674238448
2,950
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
89636758384510
3,150
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする