8767 C HF 1/2 トルクス9点セット

8767 C HF 1/2 トルクス9点セット - Wera

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
クロムメッキ仕上げです。

差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2082セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9材質特殊工具鋼質量(kg)2表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217内容量1セット
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896367854212
28,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする