曜日別特売

8767 C HF 1/2

8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera8767 C HF 1/2 - Wera

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。

差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)1402018年トラスコ掲載ページ4 0217内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896367943850836-67771173.84T20
2,800
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
896368033851836-67781174.40T25
2,800
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
896368123852836-67791184.96T27
2,800
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
896368283853836-67801185.49T30
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896368373854836-67811196.60T40
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896368463855836-67821207.77T45
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896368553856836-67831938.79T50
2,950
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
896368643857836-678419711.17T55
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896368733858836-678520013.20T60
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする