曜日別特売

8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート

8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート - Wera8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート - Wera8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート - Wera8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート - Wera

軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。

差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)75トラスコ品番837-0646材質特殊工具鋼質量(g)35.5タイプショート2018年トラスコ掲載ページ4 0231内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896368823525
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする