Wera
335 マイナスドライバー
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様
レーザーチップ付
軸
丸軸
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0569
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89637038
8008
マイナス
3mm
150
複合材
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89637047
8009
マイナス
3mm
200
複合材
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637056
8027
マイナス
4mm
300
複合材
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89637065
8055
マイナス
5.5mm
150
複合材
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637074
110002
マイナス
3.5mm
125
複合材
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89637083
110003
マイナス
3.5mm
200
複合材
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637092
110005
マイナス
4.0mm
150
-
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637108
110006
マイナス
4.0mm
200
複合材
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637117
110008
マイナス
5.5mm
200
複合材
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください