2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り

2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り - Wera

持ち運びに便利なバックに入っています。
口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
マジック式テープが付いており、Weraのツールバック(004350、004351)に取り付けできます。

トラスコ品番856-2073セット内容[[(+)]]No.1・No.2、PZ1・2、[[(-)]]0.8・1.2、T10・15・20・25・30、11質量(g)1000材質(軸)工具鋼商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0571内容量1セット
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896371264313プラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)
19,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする