曜日別特売

ビットチェックセット

ビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Weraビットチェックセット - Wera

コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。

仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963716273645プラス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ6.35162
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする