曜日別特売

950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット

950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット - Wera950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット - Wera
(1件のレビュー)

ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

トラスコ品番856-2065セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質工具鋼質量(g)6552018年トラスコ掲載ページ4 0739サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963723222210
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-16
用途: ステンレスキャップボルトの緩め用
その他業種

マグネットでつかないステンレスネジでも3mm以上はボールポイント部分にボールが埋め込まれていて緩めて外れたネジがくっついて落ちないです。weraなので力を入れてもしなり捻れが無く全てネジに力が入りますので本締めには向かないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする