3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット

3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット - Wera
(1件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963724822669
10,450
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-15
用途: 機会保守整備に
製造業

会社の備品の六角だとナメりやすく、オーバートルクで締まっているキャップボルトに至ってはレンチがしなり破断していた。
このレンチなら、しなりもほぼ数度で緩んでくれます。旧品番の色分けされていない鉄製も使っていましたが同僚に譲り、自分はステンレスモデルのこちらを使っています。
比べてみるとボールポイントのボール形状は鉄製の方がより球体のようでした。
(材質によるボールポイント加工の難しさ?)
強度的にも鉄製の方が強いようですが、
個人的に屋外での使用も想定されるのでステンレスの錆びにくさと見た目でペイオフ。
そもそもコレで緩まない時はボルトが破損するかしているか…
六角形状ヨシ、丸軸シャフト強度ヨシのお気に入りです。
唯一イモネジに関しては入らない場所がありますが、相手がイモネジなのでさほどトルクも必要ないので安物でまわせるので困ってはいません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする