曜日別特売

2GO ツールキャリア

2GO ツールキャリア - Wera2GO ツールキャリア - Wera

工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。
マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。
雨にも強く頑丈な作りです。

トラスコ品番856-2078材質ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)135質量(g)360奥行(mm)102018年トラスコ掲載ページ4 2238内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896373454354
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする