曜日別特売

CODE6 2

CODE6 2 - BatesCODE6 2 - BatesCODE6 2 - BatesCODE6 2 - BatesCODE6 2 - BatesCODE6 2 - Bates

Vフィット靴紐でしっかり靴紐を締められます。
サイドジッパー付きです。
タン部分が通気性の良いメッシュ構造になっています。
TPUアーチサポート付耐久ラバーアウトソールとなっています。
金属を使っていません。

仕様スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)材質TPUナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 0993内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
靴タイプ
甲被タイプ
形状
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89637695E06688EW10ブーツ紐タイプハイカット859-729329
49,040
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637713E06688EW7.5ブーツ紐タイプハイカット859-728826.5
49,040
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89637738E06688EW8.5ブーツ紐タイプハイカット859-729027.5
49,040
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637747E06688EW9ブーツ紐タイプハイカット859-729128
49,040
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637756E06688EW9.5ブーツ紐タイプハイカット859-729228.5
49,040
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637704E06688EW7ブーツ紐タイプハイカット859-728726
49,040
取扱い終了
返品不可
89637722E06688EW8ブーツ紐タイプハイカット859-728927
49,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする