曜日別特売

VELOCITAR FX

VELOCITAR FX - Bates

通気性の高いウォータープルーフです。
疲労軽減のEVAミッドソールを使っています。

仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフフルレザーを採用しています。材質防水フルグレインレザー質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 0994内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
靴タイプ
甲被タイプ
形状
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89637835E04035EW10ブーツ紐タイプハイカット856-223129
45,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89637844E04035EW7ブーツ紐タイプハイカット856-222526
45,000
取扱い終了
返品不可
89637853E04035EW7.5ブーツ紐タイプハイカット856-222626.5
45,000
取扱い終了
返品不可
89637862E04035EW8ブーツ紐タイプハイカット856-222727
45,000
取扱い終了
89637878E04035EW8.5ブーツ紐タイプハイカット856-222827.5
45,000
取扱い終了
89637887E04035EW9ブーツ紐タイプハイカット856-222928
45,000
取扱い終了
89637896E04035EW9.5ブーツ紐タイプハイカット856-223028.5
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする