WRITEBEST
ショーケース
店舗や展示会で使用出来る商品ディスプレイです。
店舗や展示会で使用出来る商品ディスプレイです。
間口(mm)
920
奥行(mm)
490
高さ(mm)
920
材質
フレーム:アルミニウム、ディスプレイ部:アクリル板、パネル部:PVC板(ビロード仕上げ)
質量(kg)
14
2018年トラスコ掲載ページ
8 0696
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89637984
SDS1V05
836-9033
グレー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89637975
SDS1V02
836-9034
ネイビー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。