WRITEBEST
ベルトパーテーション
スタンダードタイプのベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.9
質量(kg)
7
高さ(mm)
890
パイプ径(Φmm)
50
ベース
Φ320mm
ポール
Φ50mm
2018年トラスコ掲載ページ
10 0132
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638072
QP33B
ブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
89638097
QP33R
レッド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
89638088
QP33BK
ブラック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください