WRITEBEST
ロープパーテーション用スタンド
ロープパーテーション用のスタンドです。
ポール上部は丸型のデザインです。
トラスコ品番
836-9042
材質
ステンレス(SUS201)
質量(kg)
9
パイプ径(Φmm)
50
ベース径(Φmm)
320
ポール径(Φmm)
50
寸法(幅W×高さh)(mm)
320×960
2018年トラスコ掲載ページ
10 0135
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638124
QP22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください