パンフレットスタンド

パンフレットスタンド - WRITEBEST

キャスター付きで簡単に移動できます。

仕様キャスター付トラスコ品番836-9057材質スチールダークブラウン高さ(mm)1350奥行(mm)330間口(mm)310段数1列3段キャスター付き収納サイズ270×280mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276274MR1518
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
89638176MR1518
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする