WRITEBEST
新聞ラック
こんなお得な商品も!
新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き
モノタロウ
¥
9,998
税込
¥
10,998
(3)
スタンダードタイプの新聞ラックです。
トラスコ品番
836-9052
セット内容
本体、新聞クリップ4本
材質
スチール
質量(kg)
5
タイプ
新聞用クリップねじタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
695×365×850
段数
4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0192
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638237
NEWS68
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください