WRITEBEST
クロス掲示板付きホワイトボード
ホワイトボードと掲示板が1枚になりました。
プラスチック製のフレームで軽量です。
仕様
マグネット対応
材質
板面:スチール
色
白
枠の色
緑
2018年トラスコ掲載ページ
10 0589
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638255
PDF115
836-9024
0.4
300×450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89638264
PDF15
836-9025
0.9
450×600
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89638273
PDF23
836-9026
1.5
600×900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください