曜日別特売

ホワイトボード

ホワイトボード - WRITEBESTホワイトボード - WRITEBESTホワイトボード - WRITEBEST
(1件のレビュー)

なめらかな表面で簡単に消すことができます。
簡単に設置できます。

仕様マグネット対応材質板面:スチール枠の色2018年トラスコ掲載ページ10 0589繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89638422PM11取付金具836-90280.3300×300
オープン
739
813(税込)
当日出荷
89638438PM115取付金具836-90290.5300×450
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89638447PM15取付金具・ペントレー836-90301450×600
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89638456PM22取付金具・ペントレー836-90311.1600×600
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
89638465PM23取付金具・ペントレー836-90322600×900
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
89638474PMA4-836-90270.21210×297
オープン
669
736(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89638474
2019-10-24
用途: 業務連絡
製造業

間違った品が届いたかと思った。
A4サイズを発注したのに、実物はもっとフレームの幅が広いせいで書ける面積が狭い。
また、写真ではペン受けが付いているように見えるが実際は付いていない。
使えないことは無いので返品はしなかったが、期待通りの品ではなかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。サイト表記に関しまして今後の課題として検討致します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする