曜日別特売
(2件のレビュー)

スプリングロックによって素早く回転させることができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。

仕様ペントレー付セット内容ペントレー1個材質板面:ホワイト、フレーム:アルミ白×白枠の色シルバー組立時間1人15分内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89638483DPS23836-920612.5900×500×1750600×900
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89638492DPS34836-9207181200×500×1900900×1200
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
89638508DPS35836-9208201500×500×1900900×1500
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89638526DPS44836-9210231200×500×19001200×1200
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89638535DPS45836-9211251500×500×19001200×1500
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89638544DPS46836-9212301800×500×20501200×1800
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31276265DPS36836-9209231800×500×1900900×1800
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89638517DPS36836-9209231800×500×1900900×1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89638508
2021-03-21
用途: 会議
教育・研究機関

思ったよりしっかりしたフレームでした。エナメル加工してあるのでプロジェクタースクリーンとして使用すると、反射がやや気になるので、マクネットスクリーンを貼り付けて使用しています。

対象商品 : 89638483
2020-05-27
用途: セミナーなどを自宅兼事務所で開催する講座に使用。
教育・研究機関

組み立て簡単。女性でも簡単に。サイズ感が丁度良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする