WRITEBEST
片面移動ボード用脚
ロック機能付きのキャスターでスムーズに移動できます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
仕様
組立式
材質
スチール
奥行(mm)
500
2018年トラスコ掲載ページ
10 0595
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ホワイトボードは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638553
MC1
PPGI23、PPGI24、PPGI33
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
89638562
MC2
PPGI34、PPGI44
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
89638578
MC3
PPGI35、PPGI36、PPGI45、PPGI46
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください