曜日別特売

屋内掲示板

屋内掲示板 - WRITEBEST屋内掲示板 - WRITEBEST屋内掲示板 - WRITEBEST屋内掲示板 - WRITEBEST屋内掲示板 - WRITEBEST
(1件のレビュー)

カギ付きで掲示物を安全に管理できます。
コルクボートで掲示しやすいです。
アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。
横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。

付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89638666DCC15600×450
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89638675DCC23900×600
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
89638684DCC341200×900
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89638693DCC361800×900
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89638702DCC451500×1200
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89638675
2019-06-11
用途: 掲示物を貼る
五箇荘東校区自治連合会・福祉委員会その他業種

商品の写真に、外寸や掲示部分の寸法記載や、アクリル部分の厚さが欲しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする