WRITEBEST
アルミ製案内版 片面 黒板
片面に書くことができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
シンプルな案内板で使いやすいです。
仕様
組立式
材質
板面:黒板
質量(kg)
8.5
全高(mm)
1300
枠の色
シルバー
2018年トラスコ掲載ページ
10 0629
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638946
MA23B
ブラック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
89638955
MA23G
グリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89638964
MA23W
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。