アイオン
浴室まるごと洗い保水スポンジ
洗う場所に対して水洗いとゆたかな泡立ちで、洗剤洗いが選択できる保水PVAスポンジ、2WAYタイプです。
柔らかく洗う面に対してしなやかにフィットするので、細かな部分から広い面まで洗えます。
トラスコ品番
856-0443
材質
ヘッド、ストッパー:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA
質量(g)
60
縦(mm)
255
横(mm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
9 0267
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639016
815
¥
554
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください