アクアシステム
ハンディホースセットG(軽油・オイル用)
ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。
ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途
ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。
トラスコ品番
820-2482
材質
ホース:NBR
質量(kg)
3
使用流体
オイル、軽油
2018年トラスコ掲載ページ
7 0760
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639086
HH-G
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください