JEJアステージ
ペイントヨウフタツキバケツ #10
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様
ペイントヨウフタツキバケツ#10
トラスコ品番
835-6550
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
容量(L)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
280×273
2018年トラスコ掲載ページ
7 0181
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639357
PHB-10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください