JEJアステージ
ペイントヨウフタツキバケツ #16
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様
ペイントヨウフタツキバケツ#16
トラスコ品番
835-6551
質量(kg)
1
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
容量(L)
16
外径×高さH(Φmm×mm)
340×305
2018年トラスコ掲載ページ
7 0181
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639366
PHB-16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください