ペイントヨウフタツキバケツ #5

ペイントヨウフタツキバケツ #5 - JEJアステージペイントヨウフタツキバケツ #5 - JEJアステージ

蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。

仕様ペイントヨウフタツキバケツ#5トラスコ品番835-6549質量(kg)0.3材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)5外径×高さH(Φmm×mm)230×2182018年トラスコ掲載ページ7 0181内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639375PHB-5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする