アスベル
ルクレールコレクションM
(1件のレビュー)
インテリアに合わせて選べるカラーです。
用途
ゴミ箱くず入れ
容量(L)
10
高さ(mm)
340
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
436
奥行(mm)
225
間口(mm)
225
2018年トラスコ掲載ページ
9 0475
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639463
621932
ブラウン
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
89639472
621994
ホワイト
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください