アズマ工業
手編みホーキ 特撰 短柄 AZ112
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(6)
畳を傷めにくい柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ほうきです。
用途
室内用ほうき
長さ(mm)
790
トラスコ品番
835-7543
材質
柄:竹カシュー塗、毛:ホーキ草
幅(mm)
280
質量(g)
325
2018年トラスコ掲載ページ
9 0199
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639646
151003010
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200