アソー
ステンレス製 変換内外ソケット
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途
グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
質量(g)
9
2018年トラスコ掲載ページ
3 0317
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639978
NF-8281
835-4203
PT1/8めねじ×1/4-28UNFおねじ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89639987
NF-8611
835-4202
PT1/8めねじ×M6xP1.0おねじ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材