アソー
ORBIT ホースクリップ SUS
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。
バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。
マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途
ホース締付用。
耐食性が必要な箇所に。
材質
スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.80
バンド幅(mm)
12
ボルト頭部形状
6角(7mm)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1279
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89640626
11-SUS
828-6246
80
220
250
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89640635
12-SUS
828-6248
85
240
280
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください