アソー
ORBIT ホースクリップ SS
表面処理を施し、防食性に優れています。
バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。
マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途
ホース締付用。
一般産業、自動車関連用。
材質
スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート
厚さ(mm)
0.95
バンド幅(mm)
12
ボルト頭部形状
6角(7mm)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1279
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89640644
11-SS
828-6245
91
220
250
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89640653
12-SS
828-6247
100
240
280
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください