アデッソ
フォトフレーム電波時計
お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
機能
表示方式
色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41961414
8785
1台
電波時計、アラーム・スヌーズ、温度表示
デジタル
ホワイト
160×155×20
ABS樹脂
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
89640696
8785
1個
-
-
-
-
ABS樹脂
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
89640705
C-8297
1個
-
-
-
-
ABS樹脂・木
¥
3,000
取扱い終了
41961554
C-8297
1台
東西電波自動受信、日付表示、アラーム・スヌーズ機能、温度表示、バックライト機能(ブルー)、フォトフレーム機能(写真サイズ89×127mm)
デジタル
-
163×187×24
ABS樹脂・木
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください