曜日別特売

リチウムイオンバッテリーパック

リチウムイオンバッテリーパック - アルインコリチウムイオンバッテリーパック - アルインコ

DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。
充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。
運用時間は約15時間です。

仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640915EBP89
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする