曜日別特売

伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) - アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) - アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) - アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) - アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) - アルインコ
(1件のレビュー)

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。
簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251×160内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89641098PRT300FX2.76~3.202933×822×17218.7
136,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
返品不可
89641107PRT330FX3.06~3.503242×876×17220.4
170,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
89641116PRT360FX3.35~3.793550×930×17222.2
190,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 装飾物の取付、徹去、サイン施工、徹去
株式会社京屋建設業・工事業

あともう少しの微妙な高さがクリア出来助かります。
筋交いをする手間もなく 微妙なレベル差も克服でき
踏み幅も充分にあり助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする