幅広踏ざん60mm長尺専用脚立

幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 - アルインコ
(2件のレビュー)

60mmの幅広踏ざんを採用しています。
昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。
収納時ズレ止め金具付です。

最大使用荷重(kg)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
全10種類を絞り込む
天板高さ(m)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
材質
踏ざん間隔(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89641125MXB240F1台2.292433×739×17411.6アルミ29560
83,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
89641143MXB270F1台2.592742×793×17413.1アルミ29560
93,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
89641168MXB300F1台2.883051×847×17414.9アルミ29560
110,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
89641186MXB330F1台3.183359×901×17417.8アルミ29560
204,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641204MXB360F1台3.473668×955×17419.7アルミ29560
225,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37629864MXB390F1台3.773977×1009×17422アルミニウム29560
240,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58117999MXB330F1セット(2台)3.183359×901×17417.8アルミ29560
204,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118008MXB360F1セット(2台)3.473668×955×17419.7アルミ29560
225,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118017MXB390F1セット(2台)3.773977×1009×17422アルミ29560
240,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89641222MXB390F1台3.773977×1009×17422アルミ--
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89641222MXB390F37629864MXB390FMXB390F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 37629864幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 建設現場での作業

建設現場によって使用できる脚立の踏ざんが60mm以上と指定される場合があり、この商品はそれをクリアし、なおかつ希望の高さがあってよかった。
また当日出荷で早く届いたのも助かった。

対象商品 : 37629864
2013-06-20
用途: 高所作業

大きさの割に軽く、持ち運びは楽です。
場内の電球の交換や、高所の掃除などにはうってつけです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする