アルインコ
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。
手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途
工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89641344
CMT256DST
0.5
615×815
11.4
¥
237,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89641353
CMT266DST
0.6
615×815
11.9
¥
237,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89641362
CMT276DST
0.7
615×815
12.1
¥
238,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641378
CMT376DST
0.75
615×815
16
¥
338,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。