アルインコ
作業台CMT用フルセット手すりセット
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。
金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途
作業台の安全性向上に。
材質
本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
手すり高さ(mm)
900・1100兼用
内容量
1セット
注意
※受注生産品のためキャンセルは致しかねますのでご注意ください※個人宅配送不可商品
全8種類を絞り込む
適合機種
選択してください
CMT256S
CMT266S
CMT276S
CMT376S
CMT396S
CMT4106S
CMT4128S
CMT5151S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89641387
CMTT25AL
835-7765
CMT256S
7.5
¥
169,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641396
CMTT26AL
835-7767
CMT266S
8
¥
169,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641405
CMTT27AL
835-7769
CMT276S
8.1
¥
169,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641414
CMTT37AL
835-7771
CMT376S
8.9
¥
198,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641423
CMTT39AL
835-7773
CMT396S
8.3
¥
184,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641432
CMTT41AL
835-7775
CMT4106S
9.2
¥
207,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641448
CMTT4AL
835-7776
CMT4128S
9.6
¥
223,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89641457
CMTT5AL
835-7778
CMT5151S
10.3
¥
245,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください