作業台CMT用片側手すりセット

作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ作業台CMT用片側手すりセット - アルインコ

手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。
金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。

用途作業台の安全性向上に。材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス仕様組立式2018年トラスコ掲載ページ7 1179手すり高さ(mm)900・1100兼用内容量1セット
注意
※個人宅配送不可商品
全7種類を絞り込む
適合機種
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89641466CMTT25DL835-7766CMT256S2.8
75,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
89641475CMTT26DL835-7768CMT266S3.1
75,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
89641484CMTT27DL835-7770CMT276S3.1
75,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
89641493CMTT37DL835-7772CMT376S3.5
91,000
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
89641502CMTT39DL835-7774CMT396S3.2
82,000
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
89641518CMTT4DL835-7777CMT4128S・4106S3.7
100,000
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
89641527CMTT5DL835-7779CMT5151S3.8
109,000
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする