アルインコ
作業台フルセット手すり CSBC255用
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途
転落防止に。
材質
アルミ
仕様
手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm
トラスコ品番
855-4832
適合機種
CSBC255S
適合本体
CSBC255S
タイプ
フルセット
2018年トラスコ掲載ページ
7 1177
手すり高さ(mm)
900/1100
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89641536
CSBT255AL
¥
100,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500